S.I.G.I. SRL - SGI21F14 21F1 MM 4 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO - 21F14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 4 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - ja
Packung
200 M
Produktserien
EAN
8013768512120
Artikelnummer
SGI21F14
Herstellernummer
21F14
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 4 mm


