Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI21F13 21F1 MM 3 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI21F13 21F1 MM 3 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8013768512113

Artikelnummer

SGI21F13

Herstellernummer

21F13

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

3 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 3 mm