S.I.G.I. SRL - SGI21F120 21F1 MM 20 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO - 21F120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - ja
Packung
50 M
EAN
8013768512090
Artikelnummer
SGI21F120
Herstellernummer
21F120
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 20 mm


