S.I.G.I. SRL - SGI21F116 21F1 MM 16 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO - 21F116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - ja
Packung
50 M
EAN
8013768512052
Artikelnummer
SGI21F116
Herstellernummer
21F116
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 16 mm


