Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI21F114 21F1 MM 14 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI21F114 21F1 MM 14 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8013768512045

Artikelnummer

SGI21F114

Herstellernummer

21F114

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

14 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 14 mm