Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI21C8 21C MM 8 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANCO - 21C8

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI21C8 21C MM 8 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8001021633903

Artikelnummer

SGI21C8

Herstellernummer

21C8

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

8 mm

Farbe:

weiß

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 8 mm