S.I.G.I. SRL - SGI21C6 21C MM 6 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANCO - 21C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
EAN
8001024124934
Artikelnummer
SGI21C6
Herstellernummer
21C6
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
6 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 6 mm


