S.I.G.I. SRL - SGI21C5 21C MM 5 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANCO - 21C5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 5 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
EAN
8001024124941
Artikelnummer
SGI21C5
Herstellernummer
21C5
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 5 mm


