Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI21C4 21C MM 4 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANCO - 21C4

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI21C4 21C MM 4 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8001024534702

Artikelnummer

SGI21C4

Herstellernummer

21C4

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

4 mm

Farbe:

weiß

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 4 mm