S.I.G.I. SRL - SGI21C20 21C MM 20 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANC - 21C20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - ja
Packung
50 M
EAN
8001021851499
Artikelnummer
SGI21C20
Herstellernummer
21C20
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
20 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 20 mm


