S.I.G.I. SRL - SGI21C18 21C MM 18 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANC - 21C18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 18 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - ja
Packung
50 M
EAN
7449077035059
Artikelnummer
SGI21C18
Herstellernummer
21C18
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
18 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 18 mm


