S.I.G.I. SRL - SGI21C12 21C MM 12 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANC - 21C12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
EAN
8001021900517
Artikelnummer
SGI21C12
Herstellernummer
21C12
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
12 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 12 mm


