S.I.G.I. SRL - SGI21C10 21C MM 10 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANC - 21C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
EAN
8001021633880
Artikelnummer
SGI21C10
Herstellernummer
21C10
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 10 mm


