Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI15C44 15C4 MM 4 TUBETTO VETRO SILICONE 4000 V - 15C44

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI15C44 15C4 MM 4 TUBETTO VETRO SILICONE 4000 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8001021088819

Artikelnummer

SGI15C44

Herstellernummer

15C44

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

4 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro silicone rosso, 4 KV, 250? diametro 4 mm