Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI15C416 15C4 MM 16 TUBETTO VETRO SILICONE 4000 V - 15C416

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI15C416 15C4 MM 16 TUBETTO VETRO SILICONE 4000 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

7449072649848

Artikelnummer

SGI15C416

Herstellernummer

15C416

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

16 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro silicone rosso, 4 KV, 250? diametro 16 mm