Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI15C2530 15 C 2,5 MM 30 TUBETTO VETRO SILICONE 2 - 15C2530

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI15C2530 15 C 2,5 MM 30 TUBETTO VETRO SILICONE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 30 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8001021609342

Artikelnummer

SGI15C2530

Herstellernummer

15C2530

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

30 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro silicone rosso, 2.5 KV, 250? diametro 30 mm