Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI15C253 15 C 2,5 MM 3 TUBETTO VETRO SILICONE 25 - 15C253

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI15C253 15 C 2,5 MM 3 TUBETTO VETRO SILICONE 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 3 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8013768512465

Artikelnummer

SGI15C253

Herstellernummer

15C253

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

3 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro silicone rosso, 2.5 KV, 250? diametro 3 mm