Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI15C155 15 C 1,5 MM 5 TUBETTO VETRO SILICONE 15 - 15C155

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI15C155 15 C 1,5 MM 5 TUBETTO VETRO SILICONE 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8013768512274

Artikelnummer

SGI15C155

Herstellernummer

15C155

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

5 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro silicone rosso, 1.5 KV, 250? diametro 5 mm