RUTENBECK - RUTN681 072 ISDN-Abschlusswiderstand - N681 072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Klemmtechnik
Anwendung - Datentechnik
Widerstand - 100 Ohm
DC-Trennung - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921031155
Artikelnummer
RUTN681 072
Herstellernummer
N681 072
Hersteller
RUT
Anschlussart:
Klemmtechnik
Anwendung:
Datentechnik
Widerstand:
100 Ohm
DC-Trennung:
nein
100-Ohm-Einzel-Widerstand für den Einsatz in ISDN-Abschlussdosen, 100 Ohm +/- 5 %, 0,33 W Anschlussart:Klemmtechnik, Anwendung:Datentechnik, Widerstand:100 Ohm


