Startseite

RUTENBECK - RUTN401 000 16 Abspannklemme AKL803 - N401 000 16

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN401 000 16 Abspannklemme AKL803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 12.5...17.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 13.5...17.5 mm

  • Anzahl der Kabel - 1

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl/Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921050675

Artikelnummer

RUTN401 000 16

Herstellernummer

N401 000 16

Hersteller

RUT

Spannseildurchmesser:

12.5...17.5 mm

Kabeldurchmesser:

13.5...17.5 mm

Anzahl der Kabel:

1

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Max. Zugbelastung:

4.5 N

Abspannklemme, Spannbereich 12,5 bis 17,5 mm Ø, Zugentlastung max. 4,5 kN, 276 x 70 x 47 mm, 522 g Spannseildurchmesser:12,5...17,5 mm, Kabeldurchmesser:13,5...17,5 mm, Anzahl der Kabel:1, Ausführung:nicht isoliert, Werkstoff:Stahl/Kunststoff, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Max. Zugbelastung:4,5 N