Startseite

RUTENBECK - RUTN401 000 14 Abspannklemme AKL802 - N401 000 14

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN401 000 14 Abspannklemme AKL802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 8.5...13.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 10.5...13.5 mm

  • Anzahl der Kabel - 1

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl/Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921050651

Artikelnummer

RUTN401 000 14

Herstellernummer

N401 000 14

Hersteller

RUT

Spannseildurchmesser:

8.5...13.5 mm

Kabeldurchmesser:

10.5...13.5 mm

Anzahl der Kabel:

1

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Max. Zugbelastung:

3.5 N

Abspannklemme, Spannbereich 8,5 bis 13,5 mm Ø, Zugentlastung max. 3,5 kN, 236 x 61 x 39 mm, 295 g Spannseildurchmesser:8,5...13,5 mm, Kabeldurchmesser:10,5...13,5 mm, Anzahl der Kabel:1, Ausführung:nicht isoliert, Werkstoff:Stahl/Kunststoff, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Max. Zugbelastung:3,5 N