RUTENBECK - RUTN401 000 12 Abspannklemme AKL801 - N401 000 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 5.5...10.5 mm
Kabeldurchmesser - 7.5...10.5 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4043921050637
Artikelnummer
RUTN401 000 12
Herstellernummer
N401 000 12
Hersteller
RUT
Spannseildurchmesser:
5.5...10.5 mm
Kabeldurchmesser:
7.5...10.5 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
2.5 N


