Startseite

RUTENBECK - RUTN392 000 02 UA - N392 000 02

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN392 000 02 UA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schneidvorrichtung - ja

  • Mit Abisolierfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921062241

Artikelnummer

RUTN392 000 02

Herstellernummer

N392 000 02

Hersteller

RUT

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Universal-Abisolierer, für Datenkabel 2 bis 10 mm Durchschnitt, geschirmt und ungeschirmt, Funktionen: abschneiden, abmanteln, abisolieren von Rund- und Flachkabeln, 110 x 50 x 12 mm, 45 g