Startseite

RUTENBECK - RUTN392 000 00 Anlegewerkzeug fA1/4r LSA + Klemmen AW2 - N392 000 00

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN392 000 00 Anlegewerkzeug fA1/4r LSA + Klemmen AW2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - ja

  • Mit Abisolierfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921050507

Artikelnummer

RUTN392 000 00

Herstellernummer

N392 000 00

Hersteller

RUT

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

ja

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Anlegewerkzeug für LSA- und LSA-Plus-Klemmen, mit Drucksensorik und Abschneidvorrichtung, 38 x 177 x 21 mm, 80 g