RUTENBECK - RUTN270 101 10 Verteilerkasten fA1/4r private Netze VKP - N270 101 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerkasten
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 160
Montageart - Aufputz
LSA - ja
Mit Anschlussleisten - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921049259
Artikelnummer
RUTN270 101 10
Herstellernummer
N270 101 10
Hersteller
RUT
Ausführung:
Verteilerkasten
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
160
Montageart:
Aufputz
LSA:
ja
Mit Anschlussleisten:
nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Werkstoff:
Stahlblech/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
Höhe:
330 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
76 mm


