RUTENBECK - RUTN245 101 02 Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen VVD 85 Ap

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerdose
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10
Montageart - Aufputz
LSA - ja
Mit Anschlussleisten - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921048856
Artikelnummer
RUTN245 101 02
Herstellernummer
N245 101 02
Hersteller
RUT
Ausführung:
Verteilerdose
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Montageart:
Aufputz
LSA:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Höhe:
164 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
29 mm
Verteiler, für 10 DA, 2 Erdbeidrähte, 40 LSA-Plus-Klemmen, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 85 x 164 x 29 mm, 168 g Ausführung:Verteilerdose, Montageart:Aufputz, Mit Anschlussleisten, Max. Anzahl der Doppeladern (DA):10, LSA, Werkstoff:Kunststoff, Schutzart (IP):IP30, Farbe:weiß, Höhe:164 mm, Breite:85 mm, Tiefe:29 mm