Startseite

RUTENBECK - RUTN235 100 07 Staubschutzkappe reinweiAŸ - N235 100 07

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN235 100 07 Staubschutzkappe reinweiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

  • RAL-Nummer - 9010

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Breite - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921653944

Artikelnummer

RUTN235 100 07

Herstellernummer

N235 100 07

Hersteller

RUT

Farbe:

weiß

Geeignet für:

RJ45-Buchse

RAL-Nummer:

9010

Ausführung:

Blindstopfen

Breite:

16 mm

Höhe:

14 mm

Staubschutzkappe zur Nachrüstung an allen Patchpaneln in basic-Ausführung und allen Universalmodulen von Rutenbeck, reinweiß (ähnlich RAL 9010), 14 x 16 mm, 1 g Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Ausführung:Blindstopfen, Geeignet für:RJ45-Buchse, Breite:16 mm,Höhe:14 mm