Startseite

RUTENBECK - RUTN228 060 800 Q8SC-D Kupplung OS2 blau - N228 060 800

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN228 060 800 Q8SC-D Kupplung OS2 blau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005664298

Artikelnummer

RUTN228 060 800

Herstellernummer

N228 060 800

Hersteller

RUT

SC-D Kupplung, OS2, blau, - Kunststoffgehause zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip), - geschlitzte Keramikhulse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-4, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), GradeB, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen