Startseite

RUTENBECK - RUTN228 060 100 Q8LC-D Kupplung OM4 erika - N228 060 100

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN228 060 100 Q8LC-D Kupplung OM4 erika

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005667220

Artikelnummer

RUTN228 060 100

Herstellernummer

N228 060 100

Hersteller

RUT

LC-D Kupplung, OM4, erika, - Kunststoffgehause zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip), - geschlitzte Keramikhulse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-20, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen