Startseite

RUTENBECK - RUTN228 060 000 Q8LC-D Kupplung OM3 aqua - N228 060 000

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN228 060 000 Q8LC-D Kupplung OM3 aqua

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005667190

Artikelnummer

RUTN228 060 000

Herstellernummer

N228 060 000

Hersteller

RUT

LC-D Kupplung, OM3, aqua, - Kunststoffgehause zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip), - geschlitzte Keramikhulse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-20, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen