RUTENBECK - RUTN228 050 905 Q8LC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 5m - N228 050 905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005666346
Artikelnummer
RUTN228 050 905
Herstellernummer
N228 050 905
Hersteller
RUT
LC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 ?m, Grade C1, - geringe Einfugedampfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztulle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Lange 5 m