RUTENBECK - RUTN228 050 102 Q8LC-D/LC-D Patchkabel OM4 erika 2m - N228 050 102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005665233
Artikelnummer
RUTN228 050 102
Herstellernummer
N228 050 102
Hersteller
RUT
LC-D/LC-D Patchkabel, OM4, erika, 2m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 ?m, Grade C1, - geringe Einfugedampfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztulle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Lange 2 m