Startseite

RUTENBECK - RUTN228 050 002 Q8LC-D/LC-D Patchkabel OM3 aqua 2m - N228 050 002

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN228 050 002 Q8LC-D/LC-D Patchkabel OM3 aqua 2m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005665073

Artikelnummer

RUTN228 050 002

Herstellernummer

N228 050 002

Hersteller

RUT

LC-D/LC-D Patchkabel, OM3, aqua, 2m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 ?m, Grade C1, - geringe Einfugedampfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztulle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Lange 2 m