Startseite

RUTENBECK - RUTN228 041 302 Q8Pigtails 12xLSH APC 2m - N228 041 302

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN228 041 302 Q8Pigtails 12xLSH APC 2m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005665004

Artikelnummer

RUTN228 041 302

Herstellernummer

N228 041 302

Hersteller

RUT

Pigtails, 12xLSH, APC, 2m, - SM-Faser, E9/125 ?m, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - LSH-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-15, - mit Prufprotokoll, - Lange 2 m