RUTENBECK - RUTN228 030 524 Q8Spleissbox 24xSC-D OM3 aqua - N228 030 524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005665226
Artikelnummer
RUTN228 030 524
Herstellernummer
N228 030 524
Hersteller
RUT
Spleissbox, ausziehbar, 19''/1HE, 24xSC-D, OM3, aqua'', - pulverbeschichtetes Stahlblechgehause, - werkseitige Portkennzeichnung, - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm, - im geoffneten Zustand nach unten neigbar, - mit Randelschrauben verschlie?bar, -40 mm ruckversetzbare Box, - 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails, - mit max. 4 Spleisskassetten bestuckbar (fixiert), - eingelegter Crimpspleisshalter, - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x SC-D-Keramik-Kupplungen, - SC-Faserpigtails G50/125 ?m, 2 m, MM PC, Grade B, - mit Messprotokoll fur alle Fasern inkl. Seriennummer, - 4 x ruckseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links), - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang, - lichtgrau (ahnlichRAL 7035)


