RUTENBECK - RUTN228 030 306 Q8Spleissbox 6xLC-D OS2 blau - N228 030 306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005664120
Artikelnummer
RUTN228 030 306
Herstellernummer
N228 030 306
Hersteller
RUT
Spleissbox, ausziehbar, 19''/1HE, 6xLC-D, OS2, blau'', - pulverbeschichtetes Stahlblechgehause, - werkseitige Portkennzeichnung, - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm, - im geoffneten Zustand nach unten neigbar, - mit Randelschrauben verschlie?bar, - 40 mm ruckversetzbare Box, - Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails, - mit max. 4 Spleisskassetten bestuckbar (fixiert), - eingelegter Crimpspleisshalter, - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 6 x LC-D-Keramik-Kupplungen, - LC-Faserpigtails E9/125 ?m, 2 m, SM PC, Grade B, - mit Messprotokoll fur alle Fasern inkl. Seriennummer, - montierte Blindstopfen bei weniger als 24 Ports, - 4 x ruckseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links), - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang, - lichtgrau (ahnlich RAL 7035)


