RUTENBECK - RUTN218 100 02 HDMI-EndgerAte-Anschlusskabel, 2m, ansc - N218 100 02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19
Packung
1 ST
EAN
4043921661130
Artikelnummer
RUTN218 100 02
Herstellernummer
N218 100 02
Hersteller
RUT
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Ausführung Anschluss 2:
Stecker


