Startseite

RUTENBECK - RUTN193 105 01 KABELAUSLAAŸ UP Ersatz fA1/4r 4468 & 447 - N193 105 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN193 105 01 KABELAUSLAAŸ UP Ersatz fA1/4r 4468 & 447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921048085

Artikelnummer

RUTN193 105 01

Herstellernummer

N193 105 01

Hersteller

RUT

Verwendung:

Leitungsauslass

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Kabelauslass, mit Spreizkrallen, 70 x 70 x 35 mm, 40 g, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60 529, Sockel aus ABS, schwarz (ähnlich RAL 9005) Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:Leitungsauslass, Tragring, Beschriftungsfeld:ohne Beschriftungsfeld, Montageart:Unterputz, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz:sonstige, Ausführung der Oberfläche:matt, Farbe:schwarz, RAL-Nummer (ähnlich):9005, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP):IP20, Gerätebreite:70 mm, Gerätehöhe:70 mm, Gerätetiefe:35 mm