Startseite

RUTENBECK - RUTN170 106 68 KMK-USB-C 3.1 KP sw - N170 106 68

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN170 106 68 KMK-USB-C 3.1 KP sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005666513

Artikelnummer

RUTN170 106 68

Herstellernummer

N170 106 68

Hersteller

RUT

USB 3.1-Keystone, Typ C (Buchse/Buchse), mit Kabelpeitsche (15 cm), fur Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ahnlich RAL 9005), - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,7 x 19,3 mm), - 2 x USB 3.1, Typ C, - Durchfuhrungsbuchse mit Kabelpeitsche (15 cm), - Ubertragungsrate 5 Gbit/s, - fur high-power - Anwendungen bis 100 W, - ruckwartskompatibel zu USB3.0/2.0/1.1