Startseite

RUTENBECK - RUTN170 106 66 Keystone-BNC-F-HQ schwarz - N170 106 66

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN170 106 66 Keystone-BNC-F-HQ schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005666391

Artikelnummer

RUTN170 106 66

Herstellernummer

N170 106 66

Hersteller

RUT

BNC-F-Keystone, Schraubanschluss (Buchse/Buchse), High Quality, fur Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ahnlich RAL 9005), - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,7 x 19,3 mm), - Innenleiter aus Beryllium-Kupfer Legierung, - fur Stecker mit Pin-Durchmesser 0,4-1,2 mm ?, - hoher Schutz gegen Umwelteinflusse, - Schraubanschluss/Durchfuhrungsbuchse, - gema? IEC 60169-24, - Frequenzbereich 5-2400 MHz, - Wellenwiderstand 75 Ohm, - Einfugedampfung ? 90 dB, - Ruckflussdampfung ? 40 dB