RUTENBECK - RUTN170 006 00 Keystone-BNC-F polarweiA - N170 006 00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Ausführung - Buchse (Jack)
Kontaktausführung - weiblich (female)
Anschlussart - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Packung
1 ST
EAN
4043921658512
Artikelnummer
RUTN170 006 00
Herstellernummer
N170 006 00
Hersteller
RUT
Steckverbindertyp:
BNC
Ausführung:
Buchse (Jack)
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Keystone Modul, BNC-F, für Montageadapter KMK-MA Up und weitere Adapter mit Standard- Keystone-Öffnung, reinweiß (ähnlich RAL 9010)


