RUTENBECK - RUTN139 104 032 UM-Cat.6A iso 25/10G-MD 1 Up Modulanschl - N139 104 032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005665271
Artikelnummer
RUTN139 104 032
Herstellernummer
N139 104 032
Hersteller
RUT
25/10 Gigabit-Modularanschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, mit 1 Modul, abbrechbarer Tragring fur Stegversion, fur Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller, - fur den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 1250 MHz), - fur den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 500 MHz), - RJ45-Steckoffnungen, - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.), Eigenschaften Modul:, - 25GB-Universalmodul, geschirmt, fur Keystone-Modulausschnitte, - 1 x RJ45-Steckoffnung, - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausfuhrung, - vernickelte Gehauseoberflache, - fur Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, -massive Leiter: IDC-Klemmen fur einen Leiter 0,57-0,64 mm ?, AWG23-22, Au?endurchmesser 0,9-1,6 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder gro?erem Querschnitt), - normgerechte Schirmkontaktierung, - definierter Erdanschluss mittels handelsublicher Flachsteckverbinder moglich, - baustellengerecht (nur 2 Teile), - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gema? TIA/EIA-568 B.2, - geeignet fur PoE+ gema? IEEE 802.3at, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - mit Montageadapter schrag/gerade, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 25Gbit:, - ISO/IEC TR 11801-9905, - ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirmt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 10Gbit:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - GHMT gegenzertifiziert


