Startseite

RUTENBECK - RUTN139 100 63 ZentralstA1/4ck 55x55mm fA1/4r 2fach Tra - N139 100 63

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN139 100 63 ZentralstA1/4ck 55x55mm fA1/4r 2fach Tra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005664632

Artikelnummer

RUTN139 100 63

Herstellernummer

N139 100 63

Hersteller

RUT

Zentralstuck fur 2 modulare Steckoffnungen RJ45, mit Beschriftungsfeld, anthrazitgrau (ahnlich RAL 7016), - mit Beschriftungsfeld, - Thermoplast-Formmasse, - 55 x 55 mm