RUTENBECK - RUTN139 100 53 ZentralstA1/4ck 50 x 50 mm fA1/4r 2fach - N139 100 53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Zentralplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921063897
Artikelnummer
RUTN139 100 53
Herstellernummer
N139 100 53
Hersteller
RUT
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
6 mm


