Startseite

RUTENBECK - RUTN139 100 03 ZentralstA1/4ck 50 x 50 mm fA1/4r 2fach - N139 100 03

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN139 100 03 ZentralstA1/4ck 50 x 50 mm fA1/4r 2fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld

  • Mit Aufdruck - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921063569

Artikelnummer

RUTN139 100 03

Herstellernummer

N139 100 03

Hersteller

RUT

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

6 mm

Zentralstück, für 2 modulare Stecköffnungen RJ45, mit Beschriftungsfeld, für UM-MA 2 Up, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 50 x 50 x 6 mm, 6 g Verwendung:Modular-Jack, Beschriftungsfeld:mit Beschriftungsfeld, Montageart:Unterputz, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz:sonstige, Ausführung der Oberfläche:matt, Farbe:weiß, RAL-Nummer (ähnlich):1013, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube, Anzahl der Module (bei Modulbauweise):3, Geeignet für Schutzart (IP):IP20, Gerätebreite:50 mm, Gerätehöhe:50 mm, Gerätetiefe:6 mm