Startseite

RUTENBECK - RUTN139 003 06 40GB-Universalmodul Cat. 8.1 passend fA1 - N139 003 06

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN139 003 06 40GB-Universalmodul Cat. 8.1 passend fA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005664427

Artikelnummer

RUTN139 003 06

Herstellernummer

N139 003 06

Hersteller

RUT

40GB-Universalmodul, geschirmt, passend fur Standard-Keystone-Ausschnitte, - fur den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 2000 MHz), - fur den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 1250 MHz), - fur den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 1 x RJ45-Steckoffnung, - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausfuhrung, - beschichtete Gehauseoberflache, - 360? Zugentlastung und Schirmung, - fur Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen fur einen Leiter 0,57-0,64 mm ?, AWG23-22, Au?endurchmesser 0,9-1,6 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder gro?erem Querschnitt),- definierter Erdanschluss mittels handelsublicher Flachsteckverbinder moglich, - normgerechte Schirmkontaktierung, - baustellengerecht (nur 2 Teile), - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gema? TIA/EIA-568 B.2, - geeignet fur PoE+ gema? IEEE 802.3at, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - mit zusatzlichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 40Gbit:, - ISO/IEC 11 801, Cat.8.1/Class I, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.8.1/Class I, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C2-1, Category 8, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 25Gbit:, - ISO/IEC TR 11801-9905, - ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirmt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 10Gbit:, - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, -Steckverbinder gem. DIN EN 60603-7-1, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - GHMT gegenzertifiziert