RUTENBECK - RUTN135 100 53 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 2fach 5 - N135 100 53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921043578
Artikelnummer
RUTN135 100 53
Herstellernummer
N135 100 53
Hersteller
RUT
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
13 mm


