Startseite

RUTENBECK - RUTN135 100 52 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 1fach 5 - N135 100 52

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN135 100 52 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 1fach 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld

  • Mit Aufdruck - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921043561

Artikelnummer

RUTN135 100 52

Herstellernummer

N135 100 52

Hersteller

RUT

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

13 mm

Zentralstück mit 1 Stecköffnung, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - mit Beschriftungsfeld - ABS-Formmasse - 50 x 50 mm