Startseite

RUTENBECK - RUTN103 102 22 TAE 2x6/6 NFF Up polarweiAŸ

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN103 102 22 TAE 2x6/6 NFF Up polarweiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - TAE 2x6/6 NFF

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

  • Mit Textfeld - nein

  • Anschlussart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921037195

Artikelnummer

RUTN103 102 22

Herstellernummer

N103 102 22

Hersteller

RUT

Ausführung:

TAE 2x6/6 NFF

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

nein

Anschlussart:

Schraube

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Designfähig:

ja

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

31 mm

TAE-Anschlussdose, NFF, Unterputz, für 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, 3 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - Metalltragring- mit Spreizkrallen - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt - vergoldete Kontaktoberflächen - Nennspannung: 125 V DC/AC - Stromkreisbelastung: max. 10 VA - Isolationswiderstand: ≥ 200 MΩ - Kontaktwiderstand: ≤ 20/30 mΩ - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min. - Lebensdauer: ˃ 100.000 Steckzyklen - metrische Schrauben für Zentralstücke - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)