RUTENBECK - RUTN100 100 65 Ap-TDO-Dose 3x10 weiA - N100 100 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Tragring - nein
Beschriftungsfeld - ohne Beschriftungsfeld
Packung
1 ST
EAN
4043921061046
Artikelnummer
RUTN100 100 65
Herstellernummer
N100 100 65
Hersteller
RUT
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Tragring:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein


